Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuerung DC; DRV8835; 250kHz; PWM; 1,2A; UEing Mot: 2÷11V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuerung DC; DRV8835; 250kHz; PWM; 1,2A; UEing Mot: 2÷11V
Motorsteuerung DC; DRV8835; 250kHz; PWM; 1,2A; UEing Mot: 2÷11V
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2511
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     DRV8835 FOR ARDUINO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Hersteller: POLOLU
Frequenz max.: 250kHz
Setinhalt: Modul;Steckverbinder
Schnittstelle: PWM
Anzahl Kanäle: 2
Anwendung: Arduino
Plattenmaße: 50x14,2mm
Modul-Typ: Motorsteuerung DC
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 1,2A
Eingangsspannung Motor: 2...11V
Eingangsspannung des logischen Teils: 2...7V
Integrierter Schaltkreis: DRV8835
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.