Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuerung DC; DRV8835; 250kHz; PWM; 1,2A; UEing Mot: 2÷11V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuerung DC; DRV8835; 250kHz; PWM; 1,2A; UEing Mot: 2÷11V
Motorsteuerung DC; DRV8835; 250kHz; PWM; 1,2A; UEing Mot: 2÷11V
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2135
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     POLOLU-2135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Hersteller: POLOLU
Frequenz max.: 250kHz
Setinhalt: Modul;Steckverbinder
Schnittstelle: PWM
Anzahl Kanäle: 2
Plattenmaße: 17,8x10,2mm
Modul-Typ: Motorsteuerung DC
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 1,2A
Eingangsspannung Motor: 2...11V
Eingangsspannung des logischen Teils: 2,5...5,5V
Integrierter Schaltkreis: DRV8835
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.