Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuerung DC; DRV8833; 50kHz; PWM; 1,2A; UEing Mot: 2,7÷10,8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuerung DC; DRV8833; 50kHz; PWM; 1,2A; UEing Mot: 2,7÷10,8V
Motorsteuerung DC; DRV8833; 50kHz; PWM; 1,2A; UEing Mot: 2,7÷10,8V
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-2130
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     POLOLU-2130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Hersteller: POLOLU
Frequenz max.: 50kHz
Setinhalt: Modul;Steckverbinder
Schnittstelle: PWM
Anzahl Kanäle: 2
Plattenmaße: 12,7x20,3mm
Modul-Typ: Motorsteuerung DC
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 1,2A
Eingangsspannung Motor: 2,7...10,8V
Eingangsspannung des logischen Teils: 2,5...5,5V
Integrierter Schaltkreis: DRV8833
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.