Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuerung DC; VNH5019; 20kHz; PWM; 12A; UEing Mot: 5,5÷24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuerung DC; VNH5019; 20kHz; PWM; 12A; UEing Mot: 5,5÷24V
Motorsteuerung DC; VNH5019; 20kHz; PWM; 12A; UEing Mot: 5,5÷24V
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1451
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     POLOLU-1451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motorsteuerung 24v
Hersteller: POLOLU
Frequenz max.: 20kHz
Setinhalt: Modul;Steckverbinder
Schnittstelle: PWM
Anzahl Kanäle: 1
Plattenmaße: 38,1x27,9mm
Modul-Typ: Motorsteuerung DC
Zusatzfunktionen: integrierter Stromsensor
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 12A
Eingangsspannung Motor: 5,5...24V
Eingangsspannung des logischen Teils: 5,5V
Integrierter Schaltkreis: VNH5019
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Weitere Suchbegriffe: motor controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.