Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuerung DC; 21,77kHz; analog,RC,TTL,USB; 7A; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuerung DC; 21,77kHz; analog,RC,TTL,USB; 7A; Ch: 1
Motorsteuerung DC; 21,77kHz; analog,RC,TTL,USB; 7A; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1372
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     SIMPLE MOTOR CONTROLLER 18V7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Hersteller: POLOLU
Frequenz max.: 21,77kHz
Schnittstelle: USB;TTL;RC;analog
Anzahl Kanäle: 1
Achtung!: Version mit gelöteten Steckverbindern!
Modul-Typ: Motorsteuerung DC
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 7A
Eingangsspannung Motor: 5,5...30V
Eingangsspannung des logischen Teils: 3,3V
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.