Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotorsteuerung; A4988; 1A; UEing Mot: 8÷35V; 15,3x20,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrittmotorsteuerung; A4988; 1A; UEing Mot: 8÷35V; 15,3x20,3mm
Schrittmotorsteuerung; A4988; 1A; UEing Mot: 8÷35V; 15,3x20,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-POLOLU-1182
Hersteller:
     POLOLU
Herst.-Nr.:
     POLOLU-1182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
schrittmotor controller
Hersteller: POLOLU
Farbe: grün
Setinhalt: Modul;Steckverbinder
Plattenmaße: 15,3x20,3mm
Modul-Typ: Schrittmotorsteuerung
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 1A
Eingangsspannung Motor: 8...35V
Eingangsspannung des logischen Teils: 3...5,5V
Integrierter Schaltkreis: A4988
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
POLOLU:
POLOLU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.