Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; PURO-JZ-HF-YCP; 3G4mm2; grau; Line; Cu; PUR


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: steuernd; PURO-JZ-HF-YCP; 3G4mm2; grau; Line; Cu; PUR
Artikel-Nr.:
     2805-PO-JZHF-YCP3G4
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22480
EAN/GTIN:
     4060892137815
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Ozon;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen;Oxidation;Kühlmittel
Leitungs-Art: PURO-JZ-HF-YCP
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: industrielle Elektronik;Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 13,7mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 4mm2
Kabelaufbau: 3G4mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,06*
€ 11,63*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 41,14*
€ 76,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 76,45*
€ 90,98
pro Meter
ab 2 Meter
€ 75,75*
€ 90,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 71,64*
€ 85,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 69,07*
€ 82,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 66,13*
€ 78,69
pro Meter
ab 25 Meter
€ 59,52*
€ 70,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 52,90*
€ 62,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 46,29*
€ 55,09
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 41,14*
€ 48,96
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.