Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; PURO-JZ-HF-YCP; 3G2,5mm2; grau; Line; Cu; PUR


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung PURö-JZ-HF-YCP 3 G 2,5 mm², AWG 14, geschirmt, grau, 22471
PUR Steuerleitung PURö-JZ-HF-YCP 3 G 2,5 mm², AWG 14, geschirmt, grau, 22471
Artikel-Nr.:
     2805-PO-JZHF-YCP3G2.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22471
EAN/GTIN:
     4060892137723
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Ozon;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen;Oxidation;Kühlmittel
Leitungs-Art: PURO-JZ-HF-YCP
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: industrielle Elektronik;Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 11,4mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 3G2,5mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 7,89*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,60*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,23*
€ 18,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,39*
€ 21,88
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,24*
€ 21,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,40*
€ 20,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,74*
€ 19,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,17*
€ 19,24
pro Meter
ab 25 Meter
€ 14,56*
€ 17,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,95*
€ 15,41
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,32*
€ 13,47
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,23*
€ 10,98
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.