Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: steuernd; PURO-JZ-HF-YCP; 25G1,5mm2; grau; Line; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung PURö-JZ-HF-YCP 25 x 1,5 mm², AWG 16, geschirmt, grau, 22463
PUR Steuerleitung PURö-JZ-HF-YCP 25 x 1,5 mm², AWG 16, geschirmt, grau, 22463
Artikel-Nr.:
     2805-PO-JZHF-YCP25G1.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22463
EAN/GTIN:
     4060892137648
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Ozon;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen;Oxidation;Kühlmittel
Leitungs-Art: PURO-JZ-HF-YCP
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 25
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: industrielle Elektronik;Führungskette;industrielle Anwendung;Robotik
Leitungsaußendurchmesser: 22,8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 25G1,5mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 20,24*
€ 27,67*
100
Frei Haus
ab € 25,84*
€ 30,01*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 25,26*
€ 47,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 47,81*
€ 56,89
pro Meter
ab 2 Meter
€ 47,31*
€ 56,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 45,04*
€ 53,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 43,09*
€ 51,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 40,97*
€ 48,75
pro Meter
ab 25 Meter
€ 37,08*
€ 44,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 32,77*
€ 39,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 28,88*
€ 34,37
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,26*
€ 30,06
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.