Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 8÷30VDC; 90A; 90÷280VAC; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PMP2490WP
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     PMP2490WP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 22,5x91,9x53,1mm
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 90A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: PMP
Steuerspannung: 8...30V DC
Schaltspannung: 90...280V AC
Eingangs-Art: 4...20mA;0...10V;0...5V
Sicherung: Überspannung OVP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.