Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 8÷30VDC; 50A; 90÷280VAC; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PMP2450WP
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     PMP2450WP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 22,5x91,9x53,1mm
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: PMP
Steuerspannung: 8...30V DC
Schaltspannung: 90...280V AC
Eingangs-Art: 4...20mA;0...10V;0...5V
Sicherung: Überspannung OVP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.