Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 8÷30VDC; 25A; 90÷280VAC; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PMP2425WPH
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     PMP2425WPH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 22,5x91,9x53,1mm
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 25A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: PMP
Steuerspannung: 8...30V DC
Schaltspannung: 90...280V AC
Relaiseigenschaften: enthält eine Thermounterlage
Eingangs-Art: 4...20mA;0...10V;0...5V
Sicherung: Überspannung OVP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.