Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; X2; 10nF; 660VAC; 15,2mm; ±20%; THT; PME264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; X2; 10nF; 660VAC; 15,2mm; ±20%; THT; PME264
Kondensator: Papier; X2; 10nF; 660VAC; 15,2mm; ±20%; THT; PME264
Artikel-Nr.:
     2805-PME264NB5100MR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME264NB5100MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15,2mm
Toleranz: ±20%
Max. Betriebsspannung: 1,5kV DC;660V AC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 10nF
Herstellerserie: PME264
Kondensator-Art: X2
Alias: P264QM103M660A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
400
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 0,78*
400
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 312,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.