Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; 100nF; 300VAC; 20,3mm; ±10%; THT; PME261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; 100nF; 300VAC; 20,3mm; ±10%; THT; PME261
Kondensator: Papier; 100nF; 300VAC; 20,3mm; ±10%; THT; PME261
Artikel-Nr.:
     2805-PME261EC6100KR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME261EC6100KR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Radial Kondensator
papierkondensator 0,1µf
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 20,3mm
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 300V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 0,1µF
Herstellerserie: PME261
Alias: P561CE104K300A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
250
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,01*
250
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 2,26*
1 Tag
1200
1
€ 14,99*
ab € 0,791*
€ 3,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 252,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.