Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plane; L: 6m; B: 2m; Polyethylen; transparent; mit Metallösen; 12m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PL.07-06-0206
Hersteller:
     PLAST
Herst.-Nr.:
     07-06-0206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Hersteller: PLAST
Farbe: transparent
Breite: 2m
Material: Polyethylen
Länge: 6m
Anwendung: Bauwesen
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Wasser;Pilze und Schimmel
Lager Zubehör-Typ: Plane
Ausführung: mit Metallösen
Massenbelegug: 100g/m2
Auftauchen: 12m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.