Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; TLYp; 2x2,5mm2; Line; Cu; weiß; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PKT0037BC
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     PKT0037BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 10m
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 150V AC
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: TLYp
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 3,3x6,8mm
Form Leitungsquerschnitt: flach
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 10m
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 2x2,5mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel weiß, boxenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,24*
€ 51,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 41,86*
€ 49,81
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 32,32*
€ 38,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,72*
€ 32,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,92*
€ 28,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,61*
€ 26,91
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.