Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; TLYp; 2x1mm2; Line; Cu; weiß; ungeschirmt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PKT0026BC
Hersteller:
     SIMECH
Herst.-Nr.:
     PKT0026BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x1,5 weiß
Hersteller: SIMECH
Nennspannung: 150V AC
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: TLYp
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 2,4x5mm
Form Leitungsquerschnitt: flach
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 25m
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 2x1mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel weiß, boxenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 45,38*
€ 54,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 43,75*
€ 52,06
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 33,78*
€ 40,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,12*
€ 34,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,98*
€ 29,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,79*
€ 28,31
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,95*
€ 23,74
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.