Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Labor; Impuls,1-Kanal; 0÷30VDC; 0÷5A; ≤50mV; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Labor; Impuls,1-Kanal; 0÷30VDC; 0÷5A; ≤50mV; 230VAC
Netzteil: Labor; Impuls,1-Kanal; 0÷30VDC; 0÷5A; ≤50mV; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P6225A
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 6225 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LED
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgangsspannung: 0...30V DC
Ausgangsstrom: 0...5A
Anzahl Kanäle: 1
Netzteil-Typ: Labor
Abmessungen: 70x160x220mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Messkabel (2Stk.)
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Messgerät-Eigenschaften: geringe Verzerrung
Ausgangsspannungslösung: 10mV
Ausgangsstromlösung: 1mA
Netzteil-Art: Impuls;1-Kanal
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤50mVpp
Stromstabilisierung: ≤20mA
Spannungsstabilisierung: ≤50mV
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 63,90*
€ 90,52*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,73*
€ 90,54*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 69,20*
€ 91,88*
2 Tage
106
Frei Haus
ab € 72,20*
€ 92,30*
€ 3,50*
ab € 78,59*
€ 99,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.