Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Labor; Impuls,1-Kanal; 3÷12VDC; 3A; 230VAC; ≤25mVrms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Labor; Impuls,1-Kanal; 3÷12VDC; 3A; 230VAC; ≤25mVrms
Netzteil: Labor; Impuls,1-Kanal; 3÷12VDC; 3A; 230VAC; ≤25mVrms
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P1320
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: PEAKTECH
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgangsspannung: 3...12V DC
Ausgangsstrom: 3A
Anzahl Kanäle: 1
Netzteil-Typ: Labor
Abmessungen: 90x50x140mm
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Netzteil-Art: Impuls;1-Kanal
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤25mVrms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 49,18*
€ 66,18*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 49,51*
€ 72,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.