Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷199,9mV; Klemme; LCD; 9VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷199,9mV; Klemme; LCD; 9VDC
Spannungsmessgerät; digital,Montage; 0÷199,9mV; Klemme; LCD; 9VDC
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-LDP-240
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     LDP-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
peaktech voltmeter
Hersteller: PEAKTECH
Montage: für Frontplatten
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 9V DC
Montageabmessungen: 69,5x46,5mm
Zeichenhöhe: 14mm
Mechanische Montage: Klemme
Eingangsimpedanz: 100MΩ
Stromaufnahme: 60/170mA
Messgerät-Eigenschaften: automatische Polarisierungsanzeigen
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Abtasten: 2-3x/s
Herstellerserie: PKT-LDP
Messung: DC Spannung
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Displayfarbe: grüne Ziffern
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 83x49x22mm
DC Spannungsmessbereich: 0...199,9mV
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (1999)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±0,5%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 12,01*
€ 17,23*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 12,44*
€ 17,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,47*
€ 19,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.