Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Intel® Celeron® N3350; 100x72mm; 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einplatinencomputer; Intel® Celeron® N3350; 100x72mm; 12VDC
Einplatinencomputer; Intel® Celeron® N3350; 100x72mm; 12VDC
Artikel-Nr.:
     2805-PICO-APL4-A10-F002
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     PICO-APL4-A10-F002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: RS232;zur Stromversorgung;RJ45 x2;HDMI;USB 2.0 x2;RS-232/422/485;SATA3;USB 3.2 Gen 1 x2;M.2 2230 (E Key);M.2 2280 (B Key)
Versorgungsspannung: 12V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Frequenz: 2,4GHz
Setinhalt: Einplatinencomputer
Schnittstelle: I2C;SMBus
Speicher-Art: DDR3L
Abmessungen: 100x72mm
Herstellerserie: PICO board
Architektur-Art: x86-64
Prozessor: Intel® Celeron® N3350
Anzahl der Kerne: 2
Batterie/Akku: Batterie Li-Mn CR2032 3V x1
Speicher: 32GB FLASH;4GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,40*
€ 431,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,41*
€ 430,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,47*
€ 419,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,34*
€ 408,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,08*
€ 379,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.