Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 12kB; I2C,IrDA,SPI,UART; 3÷3,6VDC; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC24HJ12GP202O
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24HJ12GP202-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO28
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;IrDA
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 21
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl Timer 32bit: 1
Verpackungs-Art: Tube
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 12kB
Familie: PIC24
Anzahl kapazitiver Kanäle: 10
Eingebauter Generator: 7,37MHz;512kHz
Speicher: 1kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.