Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 96kB; I2C x2,IrDA,LIN,SPI x2,UART x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC24FJ96GA010
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ96GA010-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP100
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: IrDA;LIN;UART x2;SPI x2;I2C x2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 85
Anzahl Timer 16bit: 5
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PMP
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 96kB
Familie: PIC24
Anzahl kapazitiver Kanäle: 16
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Speicher: 8kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.