Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 16kB; 1,8÷5,5VDC; SMD; TQFP44; PIC24; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC24F16KM204-I/PT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24F16KM204-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP44
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;IrDA;LIN;MSSP (SPI / I2C);GPIO
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 38
Anzahl Timer 16bit: 11
Anzahl Timer 32bit: 6
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: XLP
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 16kB
Familie: PIC24
Anzahl kapazitiver Kanäle: 22
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Speicher: 2kB SRAM;512B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.