Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 128kB; 64MHz; 1,8÷5,5VDC; THT; SPDIP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC18F27Q83-E/SP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F27Q83-E/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SPDIP28
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;JTAG;GPIO;ICSP
Taktfrequenz: 64MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 25
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CLC;CWG;NCO;CRC;zero cross detect;DMA;Brown Out Reset (BOR);CVD;PMD;CCP;DIA;SAF;DSM
Verpackungs-Art: Tube
Herstellerserie: Q83
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 128kB
Familie: PIC18
Speicher: 1kB EEPROM;12,5kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.