Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 128kB; 64MHz; 1,8÷5,5VDC; SMD; SOIC28


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC18F27Q83-E/SO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F27Q83-E/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOIC28
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;JTAG;GPIO;ICSP
Taktfrequenz: 64MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 25
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CLC;CWG;NCO;CRC;zero cross detect;DMA;Brown Out Reset (BOR);CVD;PMD;CCP;DIA;SAF;DSM
Verpackungs-Art: Tube
Herstellerserie: Q83
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 128kB
Familie: PIC18
Speicher: 1kB EEPROM;12,5kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 27 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 108 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.