Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 128kB; 48MHz; 2,15÷3,6VDC; SMD; QFN28


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC18F27J13-IML
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F27J13-I/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN28
Versorgungsspannung: 2,15...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: A/E/USART;MSSP (SPI / I2C)
Komparatorenanzahl: 3
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 22
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl Timer 8bit: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;DMA;RTCC;Phase locked loop
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...48MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 128kB
Familie: PIC18
Anzahl output compare Kanäle: 10
Anzahl input capture Kanäle: 10
Anzahl kapazitiver Kanäle: 10
Eingebauter Generator: 31kHz...8MHz
Speicher: 4kB SRAM;125kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 122 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.