Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 64MHz; GPIO,I2C,ICSP,SMBus,SPI,UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC18F24Q24-E/SP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F24Q24-E/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SPDIP28
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;SMBus;UART;GPIO;ICSP
Taktfrequenz: 64MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 24
Anzahl Timer 8bit: 3
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CLC;NCO;CRC;PPS;DMA;ZCD;Brown Out Reset (BOR);CVD;MVIO
Verpackungs-Art: Tube
Architektur-Art: Harvard 8bit
Familie: PIC18
Speicher: 16kB FLASH;1kB SRAM;512B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.