Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 64MHz; 2,3÷5,5VDC; THT; DIP28; PIC18; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC18F23K22-E/SP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F23K22-E/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP28
Versorgungsspannung: 2,3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: RS232;RS485;LIN;SPI x2;I2C x2;EUSART
Taktfrequenz: 64MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 25
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 19
Anzahl PWM Kanäle: 3
Anzahl Timer 8bit: 3
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;XLP;watchdog;Phase locked loop;Brown Out Reset (BOR);HLVD
Verpackungs-Art: Tube
Architektur-Art: Harvard 8bit
Familie: PIC18
Anzahl kapazitiver Kanäle: 17
Speicher: 8kB FLASH;256B EEPROM;0,5kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 105 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.