Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 896B; 4MHz; GPIO,ICSP; 2÷6VDC; SMD; SOIC18


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC16F83-04I/SO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F83-04I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOIC18
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: GPIO;ICSP
Taktfrequenz: 4MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 13
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Tube
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 896B
Familie: PIC16
Speicher: 36B SRAM;64B EEPROM;0,896kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 42 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.