Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 14kB; 32MHz; 1,8÷5,5VDC; SMD; SO14; PIC16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC16F15225-E/SL
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F15225-E/SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SMBus;MSSP (SPI / I2C);EUSART
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 12/11
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl PWM Kanäle: 2
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;Brown Out Reset (BOR);CCP x2
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...32MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 14kB
Familie: PIC16
Anzahl output compare Kanäle: 2
Anzahl input capture Kanäle: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 11
Eingebauter Generator: 31kHz;1...32MHz
Speicher: 14000B FLASH;1kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,21*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 114 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.