Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 32MHz; EUSART,GPIO,I2C,ICSP,SPI; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC16F13123-E/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F13123-E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: PDIP14
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;GPIO;ICSP;EUSART
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 12
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CLC;CRC;PPS;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube
Architektur-Art: Harvard 8bit
Familie: PIC16
Speicher: 256B SRAM;3,5kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.