Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 7kB; 4MHz; I2C,SPI,USART; 4÷5,5VDC; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC16C73B-04/SO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16C73B-04/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO28
Versorgungsspannung: 4...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;USART
Taktfrequenz: 4MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 22
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...4MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 7kB
Familie: PIC16
Anzahl output compare Kanäle: 2
Anzahl input capture Kanäle: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 5
Speicher: 7000B FLASH;192B SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.