Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 20MHz; GPIO,ICSP; 2,5÷5,5VDC; THT; PDIP18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-PIC16C712-04/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16C712-04/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: PDIP18
Versorgungsspannung: 2,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: GPIO;ICSP
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 13
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube
Architektur-Art: Harvard 8bit
Familie: PIC16
Anzahl output compare Kanäle: 1
Anzahl input capture Kanäle: 1
Speicher: 128B RAM;1,75kB EPROM
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, pic mikrocontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,70*
3 Tage
215
€ 14,99*
ab € 2,97*
€ 5,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC244065
€ 94,35*
Zubehör
Microchip Technology
DM164147
€ 57,66*
Zubehör
Microchip Technology
DM164149
€ 48,90*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
€ 2.054,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.