Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 40MHz; GPIO,ICSP; 2,7÷5,5VDC; SMD; SOIC18


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC16C620A-04/SO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16C620A-04/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SOIC18
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: GPIO;ICSP
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 40MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 13
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube
Architektur-Art: Harvard 8bit
Familie: PIC16
Anzahl output compare Kanäle: 2
Anzahl input capture Kanäle: 2
Speicher: 96B RAM;512B EPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 42 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.