Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 3kB; CMOS; 3÷6,25VDC; THT; DIP28; PIC16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC16C57-XTI/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16C57-XTI/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP28
Versorgungsspannung: 3...6,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: CMOS
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 20
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Tube
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 3kB
Familie: PIC16
Speicher: 3000B FLASH;72B SRAM;2000B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.