Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 40MHz; GPIO; 2,5÷6,25VDC; SMD; SOIC28


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC16C57-XT/SO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16C57-XT/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SOIC28
Versorgungsspannung: 2,5...6,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: GPIO
Taktfrequenz: 40MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 20
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube
Architektur-Art: Harvard 8bit
Familie: PIC16
Speicher: 3,5kB EPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 27 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 54 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.