Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 768B; 20MHz; CMOS; 4,5÷5,5VDC; THT; DIP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC16C55A-20/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16C55A-20/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP28
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: CMOS
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 20
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...20MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 768B
Familie: PIC16
Speicher: 750kB FLASH;24B SRAM;512B EEPROM
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, pic mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 105 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.