Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 40MHz; GPIO; 2,5÷5,5VDC; THT; PDIP28; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC16C55A-04I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16C55A-04I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PDIP28
Versorgungsspannung: 2,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: GPIO
Taktfrequenz: 40MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 20
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube
Architektur-Art: Harvard 8bit
Familie: PIC16
Speicher: 512B EPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 45 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.