Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 7kB; 32MHz; 1,8÷5,5VDC; SMD; SO8; PIC12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller AEC-Q100 PIC12F PIC 8bit SMD 7 kB SOIC 8-Pin 32MHz 256 B RAM
Artikel-Nr.:
     2805-PIC12F1840-E/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F1840-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: RS232;RS485;LIN;A/E/USART;MSSP (SPI / I2C);ADC;ICSP;EUSART
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 6/5
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;XLP;watchdog;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube;Tray
Betriebsfrequenz: 0...32MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 7kB
Familie: PIC12
Anzahl kapazitiver Kanäle: 4
Eingebauter Generator: 32kHz;32MHz
Speicher: 256B EEPROM;7000B FLASH;256B SRAM
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,61*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 2,07*
2 Tage
163
1
€ 14,99*
ab € 1,34*
€ 2,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
€ 50,32*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
€ 18,95*
Zubehör
3M
923650-08
€ 31,19*
Zubehör
Microchip Technology
PG164100
€ 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.