Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 3,5kB; 4MHz; ICSP; 3÷5,5VDC; THT; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC12CE674-04/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12CE674-04/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: ICSP
Taktfrequenz: 4MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 6/5
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: SLEEP;PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...4MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 3,5kB
Familie: PIC12
Anzahl kapazitiver Kanäle: 4
Speicher: 3500B FLASH;128B SRAM;16B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 99 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.