Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 1,5kB; 4MHz; 3÷5,5VDC; SMD; SO8; PIC12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC12C509A-04/S
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12C509A-04/SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Taktfrequenz: 4MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 6/5
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: SLEEP;PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...4MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 1,5kB
Familie: PIC12
Eingebauter Generator: 4MHz
Speicher: 1kB EEPROM;1500B FLASH;41B SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.