Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 896B; 16MHz; ICSP; 2,3÷5,5VDC; SMD; DFN8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC10F322-I/MC
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC10F322-I/MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DFN8
Versorgungsspannung: 2,3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: ICSP
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 4/3
Anzahl PWM Kanäle: 2
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;watchdog;CLC;CWG;NCO;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...16MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 896B
Familie: PIC10
Anzahl kapazitiver Kanäle: 3
Eingebauter Generator: 32kHz;16MHz
Speicher: 64B SRAM;0,875kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.