Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 384B; 8MHz; ICSP; 2÷5,5VDC; SMD; DFN8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC10F220T-I/MC
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC10F220T-I/MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DFN8
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: ICSP
Taktfrequenz: 8MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 4/3
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Betriebsfrequenz: 0...8MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 384B
Familie: PIC10
Anzahl kapazitiver Kanäle: 2
Eingebauter Generator: 8MHz;4MHz
Speicher: 375B FLASH;16B SRAM
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.