Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 384B; 8MHz; ICSP; 2÷5,5VDC; SMD; DFN8; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC10F220-I/MC
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC10F220-I/MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DFN8
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: ICSP
Taktfrequenz: 8MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 4/3
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...8MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 384B
Familie: PIC10
Anzahl kapazitiver Kanäle: 2
Eingebauter Generator: 8MHz;4MHz
Speicher: 375B FLASH;16B SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.