Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 384B; 4MHz; ICSP; 2÷5,5VDC; SMD; DFN8; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIC10F204-I/MC
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC10F204-I/MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DFN8
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: ICSP
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 4MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 4/3
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...4MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 384B
Familie: PIC10
Eingebauter Generator: 4MHz
Speicher: 375B FLASH;16B SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.