Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 1nF; 5,5x10,5x18mm; THT; ±5%; 15mm; Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 1nF; 5,5x10,5x18mm; THT; ±5%; 15mm; Band
Kondensator: Polypropylen; 1nF; 5,5x10,5x18mm; THT; ±5%; 15mm; Band
Artikel-Nr.:
     2805-PHE450SB4100JR17T0
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450SB4100JR17T0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 5,5x10,5x18mm
Ausgangsmaße: L 17mm
Max. Betriebsspannung: 2kV DC;700V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1nF
Impulsresistenz: 2,5kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Verpackungs-Art: Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,2843* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,092*
€ 254,76948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 211,794*
€ 252,03486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 198,42*
€ 236,1198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,812*
€ 227,06628
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,58*
€ 202,9902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.