Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Bit; 17Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PH-1212543
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SF-M SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pozidriv-Bit-Satz
TORX-Bit-Satz
TORX-Bit-TR-Satz
torx®-bit tr satz
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Setinhalt: Schraubendreher-Bits;Schraubendreher Griff
Werkzeug-Typ: Bit
Anzahl im Set/Package: 17Stk.
Ausführung der Lötspitze: Phillips;Torx®;Pozidriv®;Sechskant;flach;Torx® mit Sicherung
Bit-Größe: PH1;PH2;PH3;PZ1;PZ2;PZ3;HEX 5mm;T10H;T15H;T20H;T25H;T30H;HEX 3mm;HEX 4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,22*
€ 164,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,13*
€ 161,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,25*
€ 140,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,99*
€ 139,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,70*
€ 119,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.