Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; Phillips; PH0; L.Klingen: 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert; Phillips; PH0; L.Klingen: 80mm
Schraubendreher; isoliert; Phillips; PH0; L.Klingen: 80mm
Artikel-Nr.:
     2805-PH-1205147
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SZK PH0 VDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900:2004
Gesamtlänge: 161mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 80mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.