Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 2,5A; 15VDC; 8x6,71mm; PCB,SMT; PFSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 2029, 15 V (DC), 100 A, 5 A (Trip), 2.5 A
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 2029, 15 V (DC), 100 A, 5 A (Trip), 2.5 A
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 2029, 15 V (DC), 100 A, 5 A (Trip), 2.5 A
Artikel-Nr.:
     2805-PFSM.250.2
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     PFSM.250.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: PCB;SMT
Nennspannung: 15V DC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 2,5A
Kontaktmaterial: Messing
Anwendung der Sicherungen: Motorisierungsanwendungen;elektronische Anwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Sicherungsgröße: 8x6,71mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Min. Widerstand: 85mΩ
Max. Widerstand: 24mΩ
Herstellerserie: PFSM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,61*
Lager 2805
3000
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.830,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.